FANTON SPA - FME93868-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G1,5 FRRTX MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Oberfläche - blank
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Packung
12 ST
EAN
8015450161654
Artikelnummer
FME93868-05
Herstellernummer
93868-05
Hersteller
FME
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außendurchmesser ca.:
9.7 mm
Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G1,5 FRRTX, colore marrone