Startseite

FANTON SPA - FME93867-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75 MA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93867-05 MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0,75         MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Außendurchmesser ca. - 7.2 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450158241

Artikelnummer

FME93867-05

Herstellernummer

93867-05

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

7.2 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse tipo/modello MAT.5M CAVO SETA TONDO 3G0 75 MA