Startseite

FANTON SPA - FME93860 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M MA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93860 CAVO TR.SETA 2X0,5 FRRTX MAT.100M     MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 100 M

EAN

8015450938607

Artikelnummer

FME93860

Herstellernummer

93860

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Ader-Zahl:

2

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Mantel-Farbe:

braun

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo treccia seta 2x0,5 mm², marrone, matassa 100m