Startseite

FANTON SPA - FME93846-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX OR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93846-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX      OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450001141

Artikelnummer

FME93846-05

Herstellernummer

93846-05

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Leiter-Form:

rund

Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G0,75 FRRTX, colore oro