Startseite

FANTON SPA - FME93836-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX RO

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME93836-10 MAT.10M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX     RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 12 ST

EAN

8015450158210

Artikelnummer

FME93836-10

Herstellernummer

93836-10

Hersteller

FME

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Leiter-Form:

rund

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca FANTON S.P.A., modello FME93836-10 - MAT.10M CAVO TR.SETA 3G0 75 FRRTX RO