FANTON SPA - FME93826-05 MAT.5M CAVO TR.SETA 3G0,75 FRRTX AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
12 ST
EAN
8015450001134
Artikelnummer
FME93826-05
Herstellernummer
93826-05
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Leiter-Form:
rund
Matassina 5 m. cavo treccia seta 3G0,75 FRRTX, colore avorio