FANTON SPA - FME93825 CAVO TR.SETA 3G0,5 FRRTX MAT.100M AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
100 M
Produktserien
EAN
8015450938256
Artikelnummer
FME93825
Herstellernummer
93825
Hersteller
FME
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Leiter-Form:
rund
Cavo treccia seta 3G0,50 mm², avorio, matassa 100m