FANTON SPA - FME89152 PORTALAMPADA CERAMICA E27 CON GHIERA RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Keramik
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Farbe - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8015450175095
Artikelnummer
FME89152
Herstellernummer
89152
Hersteller
FME
Fassung:
E27
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein