FANTON SPA - FME84161 PORTALAMP.+CAVO+ROSONE+STAFFA OTTONE ANT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - sonstige
Stromart - AC/DC
Leistung - 60 W
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8015450176429
Artikelnummer
FME84161
Herstellernummer
84161
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Leistung:
60 W
Fassung:
E27
Schutzart (NEMA):
1
Portalampada E27 max 60W completo di:\ncavo 0,75 m.\nrosone Ø 100 mm.\nstaffa metallica, colore ottone anticato