Startseite

FANTON SPA - FME84135 LAMPADARIO+PIATTO SMERL. BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME84135 LAMPADARIO+PIATTO SMERL.              BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 400 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450841358

Artikelnummer

FME84135

Herstellernummer

84135

Hersteller

FME

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

200...250 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

40 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

40 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:

1

Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca FANTON S.P.A., modello FME84135 - LAMPADARIO PIATTO SMERL. BI