Startseite

FANTON SPA - FME64070 COPPIA CAVI PINZE 3M SEZ.16MM

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME64070 COPPIA CAVI PINZE 3M SEZ.16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

  • Isoliert - nein

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8015450640708

Artikelnummer

FME64070

Herstellernummer

64070

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Batteriezange

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Isoliert:

nein

Breite:

20 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

190 mm

Coppia cavi caricabatterie 3 m. sez. 16 mm² Pinze 120A cod. 64030