FANTON SPA - FME64060 COPPIA CAVI PINZE 2,5M SEZ.10MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Batteriezange
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Isoliert - nein
Breite - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8015450640609
Artikelnummer
FME64060
Herstellernummer
64060
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Batteriezange
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Isoliert:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
190 mm
Coppia cavi caricabatterie 2,5 m. sez. 10 mm² Pinze 120A cod. 64030