Startseite

FANTON SPA - FME62988 LUMINARIA 10M H05RN-F 10P.E27 PROLUNG.BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62988 LUMINARIA 10M H05RN-F 10P.E27 PROLUNG.BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Illuminationsleitungsset

  • Gesamtlänge - 10 m

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 25 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450160169

Artikelnummer

FME62988

Herstellernummer

62988

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Illuminationsleitungsset

Gesamtlänge:

10 m

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

25 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

10

Nennspannung:

220...240 V

Batteriebetrieben:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse:

II

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44 - cavo 10 + 0,5 m. H05RN-F 2x1 spina franco/tedesca 2P 16A con 10 portalampade E27 max 25W. Colore Bianco