FANTON SPA - FME62834 PORTALAMPADA CERAMICA E27+STAFFA FISS.BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Werkstoff - Keramik
Ausführung - Edisonfassung
Befestigungsart - Befestigungsfuß
Farbe - weiß
Packung
50 ST
EAN
8015450628348
Artikelnummer
FME62834
Herstellernummer
62834
Hersteller
FME
Fassung:
E27
Werkstoff:
Keramik
Ausführung:
Edisonfassung
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Farbe:
weiß
Nippelgewinde:
M10 x 1,0
Mit Starteraufnahme:
nein
Mit Bügel:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein