Startseite

FANTON SPA - FME62827 PORTALAMPADA CERAMICA E27 IN 3 PEZZI BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62827 PORTALAMPADA CERAMICA E27 IN 3 PEZZI  BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Werkstoff - Keramik

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - weiß

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450628270

Artikelnummer

FME62827

Herstellernummer

62827

Hersteller

FME

Fassung:

E27

Werkstoff:

Keramik

Ausführung:

Schraubfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampade in porcellana diritto E27.