Startseite

FANTON SPA - FME62813 PORTALAMPADA E14 FILETTATA NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62813 PORTALAMPADA E14 FILETTATA            NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E14

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Edisonfassung

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 100 ST

EAN

8015450628133

Artikelnummer

FME62813

Herstellernummer

62813

Hersteller

FME

Fassung:

E14

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Edisonfassung

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Nippelgewinde:

M10 x 1,0

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada tipo/modello PORTALAMPADA E14 FILETTATA NE