Startseite

FANTON SPA - FME62758 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W AM

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62758 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W            AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450627587

Artikelnummer

FME62758

Herstellernummer

62758

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

280 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Anello per plafoniera tonda 100W