FANTON SPA - FME62753 ANELLO PER PLAF.TONDA 100W BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8015450627532
Artikelnummer
FME62753
Herstellernummer
62753
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
280 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Anello per plafoniera tonda 100W