FANTON SPA - FME62752-C PLAF.MAXI TONDA IP65-100W-E27+PALPEB. AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - weiß
Montageart - sonstige
Stromart - AC/DC
Leistung - 100 W
Packung
5 ST
EAN
8015450001530
Artikelnummer
FME62752-C
Herstellernummer
62752-C
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Leistung:
100 W
Fassung:
E27
Schutzart (NEMA):
4
Plafoniera tonda PANDA MAXI 100W E27 IP65\ndimensioni Ø 280 mm.\ncalotta in policarbonato opalino\ncompleta di palpebra di finitura, colore alluminio satinato