FANTON SPA - FME62747 COVER PER PLAF.OVALE 100W AM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Packung
5 ST
EAN
8015450627471
Artikelnummer
FME62747
Herstellernummer
62747
Hersteller
FME
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Breite:
170 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja