Startseite

FANTON SPA - FME62746 COVER PER PLAF.OVALE 100W NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62746 COVER PER PLAF.OVALE 100W             NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450627464

Artikelnummer

FME62746

Herstellernummer

62746

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

170 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Cover-palpebra per plafoniera ovale 100W