Startseite

FANTON SPA - FME62745 COVER PER PLAF.OVALE 100W BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62745 COVER PER PLAF.OVALE 100W             BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450627457

Artikelnummer

FME62745

Herstellernummer

62745

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abblendung/Diffusor

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

170 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Cover-palpebra per plafoniera ovale 100W