Startseite

FANTON SPA - FME62743 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62743 ANELLO PER PLAF.OVALE 100W            BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 5 ST

EAN

8015450627433

Artikelnummer

FME62743

Herstellernummer

62743

Hersteller

FME

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Breite:

170 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Anello per plafoniera ovale 100W