FANTON SPA - FME62675 PROIETT.LED 50W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4800 lm
Farbtemperatur - 6500...7500 K
Nennspannung - 200...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015450169506
Artikelnummer
FME62675
Herstellernummer
62675
Hersteller
FME
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4800 lm
Farbtemperatur:
6500...7500 K
Nennspannung:
200...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
gelb
Länge:
55 mm
Breite:
270 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
12
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
215 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich