Startseite

FANTON SPA - FME62671 PROIETT.LED 30W/SUPP/S31 IP44 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62671 PROIETT.LED 30W/SUPP/S31 IP44         NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung Hauptleuchtmittel - 30 W

  • Hauptleuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Aufladbar - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2250 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450157701

Artikelnummer

FME62671

Herstellernummer

62671

Hersteller

FME

Lampenleistung Hauptleuchtmittel:

30 W

Hauptleuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Aufladbar:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2250 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Integrierte Ladevorrichtung:

nein

Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel:

nein

Nennspannung:

200...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:

nein

Länge:

284 mm

Breite:

214 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

292 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Proiettore LED IP44 con supporto portatile. Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120°. Con cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A. Dimensioni 230x360x205 mm. (LxAxP)