Startseite

FANTON SPA - FME62660 PROIETT.LED 20W 1600LM IP65 NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62660 PROIETT.LED 20W 1600LM IP65           NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1600 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450157671

Artikelnummer

FME62660

Herstellernummer

62660

Hersteller

FME

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

200...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

120.5 mm

Breite:

136 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Spannungsart:

AC

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

35000 h

Schutzart (NEMA):

4X

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

46.5 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Proiettori Led da installazione. 20W 1600 lm 4000K IP65. Colore Nero