FANTON SPA - FME62551 LAMPADA 5M 2X0,75 LED 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe
Max. Systemleistung - 5 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 300 lm
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Packung
1 ST
EAN
8015450625514
Artikelnummer
FME62551
Herstellernummer
62551
Hersteller
FME
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Max. Systemleistung:
5 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Nennspannung:
230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
0...5 W
Schutzklasse:
II
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Durchmesser:
45 mm
Breite:
42 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
42 mm
Länge:
450 mm
Kabellänge:
5 m
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Mit Aufhängehaken:
ja
Mit Halterung:
nein
Mit Ladestation:
nein