Startseite

FANTON SPA - FME62541 LAMPADA 10M 2X0,75 POLICARB. AR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME62541 LAMPADA 10M 2X0,75 POLICARB.          AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450625415

Artikelnummer

FME62541

Herstellernummer

62541

Hersteller

FME

Leuchtmittel:

Glühlampe

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230...230 V

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Schutzklasse:

II

Mit Schalter:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Breite:

95 mm

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Schutzabdeckung:

ja

Mit CEE-Stecker:

nein

Höhe/Tiefe:

360 mm

Länge:

95 mm

Kabellänge:

10 m

Stromversorgung:

Netzbetrieb

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Mit Aufhängehaken:

ja

Mit Halterung:

nein

Mit Ladestation:

nein

Lampada portatile 10 m. 2x0,75 H05VV-F - parabola in policarbonato + INTERRUTTORE