FANTON SPA - FME62531 LAMPADA 5M 2X0,75 POLICARB. AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Max. Systemleistung - 60 W
Schutzart (IP) - IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8015450625316
Artikelnummer
FME62531
Herstellernummer
62531
Hersteller
FME
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Systemleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Schutzklasse:
II
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
95 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
Höhe/Tiefe:
360 mm
Länge:
95 mm
Kabellänge:
5 m
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Aufhängehaken:
ja
Mit Halterung:
nein
Mit Ladestation:
nein