FANTON SPA - FME61070 LAMPADA 5M 2X0,75 PROT.FERRO ALADIN AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Max. Systemleistung - 60 W
Schutzart (IP) - IP20
Nennspannung - 230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Packung
10 ST
EAN
8015450610701
Artikelnummer
FME61070
Herstellernummer
61070
Hersteller
FME
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Systemleistung:
60 W
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230...230 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
0...60 W
Schutzklasse:
II
Mit Schalter:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
93 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit CEE-Stecker:
nein
Höhe/Tiefe:
330 mm
Länge:
93 mm
Kabellänge:
5 m
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Aufhängehaken:
ja
Mit Halterung:
nein
Mit Ladestation:
nein