Startseite

FANTON SPA - FME37060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME37060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P  9,5MM      BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Winkelstecker - ja

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 20 ST

EAN

8015450370605

Artikelnummer

FME37060

Herstellernummer

37060

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Winkelstecker:

ja

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Adattatore induttivo schermato - da spina Ø 9,5 mm. a due prese Ø 9,5 mm.