FANTON SPA - FME36061 PROL.LIN.2M TV S DR.+P 90 9,5MM+AD. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015450360613
Artikelnummer
FME36061
Herstellernummer
36061
Hersteller
FME
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
einfach geschirmt