FANTON SPA - FME36000 PROL.LIN.2M TV S+P 9,5MM+ADATT. BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Kabeltyp - RG 59
Impedanz - 75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8015450360002
Artikelnummer
FME36000
Herstellernummer
36000
Hersteller
FME
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Kabeltyp:
RG 59
Impedanz:
75 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Abschirmung:
einfach geschirmt