Startseite

FANTON SPA - FME32070 ADATT.INDUTT.SCHERM.1P-2S 9,5MM BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME32070 ADATT.INDUTT.SCHERM.1P-2S  9,5MM      BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker/Buchse

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450320709

Artikelnummer

FME32070

Herstellernummer

32070

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker/Buchse

Impedanz:

75 Ohm

Adattatore induttivo schermato - da presa 9,5 mm. a due spine 9,5 mm.