Startseite

FANTON SPA - FME32060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P 9,5MM BI

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME32060 ADATT.INDUTT.SCHERM.1S-2P  9,5MM      BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Isolierter Einbau - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8015450320600

Artikelnummer

FME32060

Herstellernummer

32060

Hersteller

FME

Steckverbindertyp:

sonstige

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Impedanz:

75 Ohm

Isolierter Einbau:

ja

Adattatore induttivo schermato - da spina Ø 9,5 mm. a due prese Ø 9,5 mm.