FANTON SPA - FME31110 CAVO HDMI 2.0 1M NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1 m
Packung
12 ST
EAN
8015450311103
Artikelnummer
FME31110
Herstellernummer
31110
Hersteller
FME
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HDMI
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
1
Anzahl der Pole Anschluss 2:
1
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade