Startseite
Nicht mehr in Produktion

FANTON SPA - FME31100 PROL.LIN.1,5M TV SCART 21P. NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME31100 PROL.LIN.1,5M TV SCART 21P.           NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - Scart

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - Scart

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450311004

Artikelnummer

FME31100

Herstellernummer

31100

Hersteller

FME

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

Scart

Steckverbindertyp Anschluss 2:

Scart

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

21

Anzahl der Pole Anschluss 2:

21

Cavo per collegamento TV - video 1,5 m. con 2 spine SCART 21 poli