Startseite

FANTON SPA - FME31061 PROL.LIN.2M TV S DR.+P 90 9,5MM+AD. NE

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME31061 PROL.LIN.2M TV S DR.+P 90   9,5MM+AD. NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Kabeltyp - RG 59

  • Impedanz - 75 Ohm

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450310618

Artikelnummer

FME31061

Herstellernummer

31061

Hersteller

FME

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Farbe:

schwarz

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Abschirmung:

einfach geschirmt

prolunga . cavo coax spina e presa dritta Ø 9,5 mm. + cod. 32122 adattatore spina/spina