FANTON SPA - FME28365 MODULO 2 VENTOLE+TERMOSTATO X QUADRI GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 39 mm
Anzahl der Lüfter - 2
Packung
1 ST
EAN
8015450184035
Artikelnummer
FME28365
Herstellernummer
28365
Hersteller
FME
Volumenstrom, freiblasend:
170 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
39 mm
Anzahl der Lüfter:
2
Breite:
128 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
345 mm
Bemessungsleistung:
60 W
Geräuschemission:
45 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035