FANTON SPA - FME28364 MODULO 4 VENTOLE+TERM.X ARM.800/1000 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 340 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 220...240 V
Spannungsart - AC
Höhe - 45 mm
Anzahl der Lüfter - 4
Packung
1 ST
EAN
8015450184042
Artikelnummer
FME28364
Herstellernummer
28364
Hersteller
FME
Volumenstrom, freiblasend:
340 m³/h
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Höhe:
45 mm
Anzahl der Lüfter:
4
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Montageart:
Schraubbefestigung
Mit Filter:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
220...240 V
Dachlüfter:
ja
Tiefe:
750 mm
Bemessungsleistung:
120 W
Geräuschemission:
55 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
1
RAL-Nummer:
7035