Startseite

FANTON SPA - FME28345 PANNELLO GUIDA DIN 19 4U PROF.205MM GR

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME28345 PANNELLO GUIDA DIN 19  4U PROF.205MM  GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482.6 mm

  • Höhe - 176 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 482.6 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450184189

Artikelnummer

FME28345

Herstellernummer

28345

Hersteller

FME

Breite:

482.6 mm

Höhe:

176 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

482.6 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Pannello guida DIN 4 unità\nper armadi Rack 19"\nprofondità 205 mm., colore grigio