Startseite

FANTON SPA - FME14626 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+D IP55 ONDA

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME14626 AVV.30M 3G2,5 RNF 2P.CEE+D IP55     ONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450172902

Artikelnummer

FME14626

Herstellernummer

14626

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP55

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo tipo/modello AVV.30M 3G2 5 RNF 2P.CEE D IP55 ONDA