Startseite

FANTON SPA - FME14569 AVV.VUOTO 320 4P40+D MT

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME14569 AVV.VUOTO  320 4P40+D                 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 4

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 4

Packung

  • 3 ST

Produktserien

EAN

8015450137703

Artikelnummer

FME14569

Herstellernummer

14569

Hersteller

FME

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

4

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

4

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

4

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

4

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

4

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

4

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgitutto HEAVY REEL Ø 285 mm senza cavo. Tamburo con 4 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A + disgiuntore.