Startseite

FANTON SPA - FME14350 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55 MT

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME14350 AVV.30M 3G2,5 RNF 3P.CEE+D IP55       MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015450143506

Artikelnummer

FME14350

Herstellernummer

14350

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anzahl der CEE-Steckdosen:

3

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgicavo industriale GOLIA METAL con cavalletto e tamburo metallici. Costruito in riferimento alla norma EN 61316. Adatto per utilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioni ambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni. Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo. • Disgiuntore termico presente che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali. • Ø del tamburo 320 mm • Ø disco prese 205mm • Spina 2P+T 16A 220V IP67 • 3 prese 2P+T 16A 230V IP67 • Grado di protezione IP55 • Max potenza prelevabile a cavo avvolto: 1800W • Max potenza prelevabile a cavo svolto: 3400 W.