Startseite

FANTON SPA - FME12209UG AVVOLGITUTTO VUOTO 420 CIECO CARR.

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME12209UG AVVOLGITUTTO VUOTO  420 CIECO CARR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450137406

Artikelnummer

FME12209UG

Herstellernummer

12209UG

Hersteller

FME

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Mit Arretierung:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

orange

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgitutto GOLIA Ø 420 mm carrellato senza cavo, disco senza prese