Startseite

FANTON SPA - FME11164 AVV.30M 4G2,5 RNF 2P.CEE+D IP44

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME11164 AVV.30M 4G2,5 RNF 2P.CEE+D IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H07RN-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450111642

Artikelnummer

FME11164

Herstellernummer

11164

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H07RN-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

2

Ader-Zahl:

4

Kabellänge:

30 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Schutzart (IP):

IP44

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

LS-Schalter

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Art des Netzanschlusses:

CEE

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

orange

Anzahl der Steckdosen British Standard:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Befestigungsart:

ohne

Mit Lampe:

nein

Mit Ladekabel für E-Mobility:

nein

Erdungskabeltrommel:

nein

Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 320 mm. cavo 30m 4G2,5 H07RN-F spina 3P+T 16A 400V IP44 3 prese 3P+T 16A 400V IP44 + disgiuntore. • Costruiti in riferimento alla norma EN 61316. • Adatti per utilizzo interno ed esterno, anche dove sussistano condizioniambientali particolarmente gravose, come per esempio cantieri di costruzione e/o demolizioni. • Costruiti con materiali termoplastici che superano le prove di resistenza agli urti ed alle escursioni termiche. • Cavo flessibile omologato in gomma antiusura (Neoprene) tipo H07RN-F. • Caratteristiche tecniche indelebili riportate sull’etichetta dell’articolo. • Disgiuntore termico presente su tutti gli articoli che provvede a staccare automaticamente la corrente dal blocco prese in caso di surriscaldamento sia a cavo avvolto che svolto; il ripristino manuale avviene mediante pressione del pulsante rosso dopo che la temperatura si sarà riportata a livelli normali. • Articoli con tamburo Ø 420 mm carrellati con ruote