Startseite

FANTON SPA - FME10229UG AVVOLGITUTTO VUOTO 320 CIECO

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME10229UG AVVOLGITUTTO VUOTO  320 CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - ohne Kabel

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

  • Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450137369

Artikelnummer

FME10229UG

Herstellernummer

10229UG

Hersteller

FME

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

ohne Kabel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

0

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

nein

Mit Tragerahmen:

ja

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

0

Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm senza cavo. Tamburo senza prese