Startseite

FANTON SPA - FME01283 AVV.10M 3G1,5 S17 2P17/11+1P30+D

KopierenKopieren
FANTON SPA - FME01283 AVV.10M 3G1,5 S17 2P17/11+1P30+D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0

  • Kabelbestückung - H05VV-F

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015450012833

Artikelnummer

FME01283

Herstellernummer

01283

Hersteller

FME

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Kabelbestückung:

H05VV-F

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

10 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

2

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

nein

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

grau

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

Avvolgicavo civile PUMA Ø 195 mm. Cavo 10m 3G1,5 H05VV-F con spina italiana 2P+T 16A S17, dotato di 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11, 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 e disgiuntore