Fanton - Bundle 2 multiprese incasso OPERA/PLA 2 Prese universali IP20+IP55 - 99930-28
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - universal
Anzahl der Steckdosen - 2
Anzahl der Schalter - 0
Farbe Schaltermaterial - weiß
Packung
ST
EAN
8015450929193
Artikelnummer
Herstellernummer
99930-28
Hersteller
FME
Ausführung:
universal
Anzahl der Steckdosen:
2
Anzahl der Schalter:
0
Farbe Schaltermaterial:
weiß
Bundle 2 multiprese universali da incasso OPERA/PLA 1 con doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP20 1 con doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP55 precablate per scatola a 3 moduli


