FANTINI COSMI SPA - FANOMC4 CENTRALINA COMANDO 4 MOTORI PER TAPPAREL - OMC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025863031154
Artikelnummer
FANOMC4
Herstellernummer
OMC4
Hersteller
FAN
Il modulo di comando serve per collegare 4 motori e poterli comandare simultaneamente con un comando generale, o singolarmente con uno individuale. •Alimentazione 230Vac 50Hz •Temperatura d'esercizio -20 60°C •Fusibile F1 250mAmp.•Fusibile F2 4Amp.•Tensione nominale sui contatti 250Vac 50Hz•Corrente con cos j 1 10Amp•Corrente con cos j 0.4 4Amp.•Rispondenza alle norme EN60335-1 EN60335-2 EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3•Dimensioni 110x135x48 mm•Grado di protezione IP44


